岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECセラルクスエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23192758
品番
M220FCELS-W/BH
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
220
ランプ電圧(V)
130
種類
拡散形
全光束(Lm)
-(垂直時)、20000(水平時)
定格寿命(時間)
21000
相関色温度(K)
4100
ランプ電流(A)
2.10
平均演色評価数(Ra)
85
ランプ効率(Lm/W)
91
光源色
白色
点灯方向
BH形
電球の種類
セラルクス