岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECセラルクスエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
360
種類
透明形
注文コード
23192776
品番
M360CELSH-W/BUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,100
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
360
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
全光束(Lm)
432000(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
24000
相関色温度(K)
4100
ランプ電流(A)
3.3
平均演色評価数(Ra)
80
ランプ効率(Lm/W)
120
光源色
白色
点灯方向
BUD形
電球の種類
セラルクス