岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
アイ クリーンエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
400
種類
透明形
注文コード
23193092
品番
M400DL/BUDP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
400
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
全光束(Lm)
26500(垂直時)、-(水平時)
ランプ電流(A)
3.3
ランプ効率(Lm/W)
66
相関色温度(K)
6500
定格寿命(時間)
9000
平均演色評価数(Ra)
90
点灯方向
BUDP形