岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23193424
品番
MF100LE/BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格ランプ電力(W)
100
ランプ電圧(V)
115
種類
蛍光形
相関色温度(K)
3800
全光束(Lm)
6500(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
1.00
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
65
点灯方向
BU形