岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23193433
品番
MF250LE/BH
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E39
定格ランプ電力(W)
250
ランプ電圧(V)
130
種類
蛍光形
相関色温度(K)
3800
全光束(Lm)
-(垂直時)、18000(水平時)
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
2.10
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
72
点灯方向
BH形