岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
アイマルチメタルランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23193476
品番
MF700/BUH
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高効率で、演色性も優れた白色光。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
700
ランプ電圧(V)
130
種類
メンテナンス専用Aタイプ
相関色温度(K)
3800
全光束(Lm)
58000(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
5.9
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
83
点灯方向
BUH形