口金G12
定格ランプ電力(W)150
ランプ電圧(V)90
種類透明形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)16000
定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)、12000(一般形安定器使用時)
ランプ電流(A)1.63
平均演色評価数(Ra)93
ランプ効率(Lm/W)107
点灯方向任意
適合器具HCF1555/DG、HCF1555/W、HCF1556/DG、HCF1556/W、HCF1557/DG、HCF1557/W
適合安定器CE1.5ESH1/2.4-L8、HX1.5ESH1/2-S10、HX1.5ESH1/2.4-L8、MS1.5TCP1A43、MS1.5TCP1B43、MS1.5TCP2A43、MS1.5TCP2B43
電球の種類セラルクス