SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2T50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
125
1000
1200
125
50
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
複動片ロッド
(E) スプリングロック (排気ロック)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23195184
品番
CLA2T50-125J-E
参考基準価格(税別)
¥54,780
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード