岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECツインサンルクスエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23195384
品番
NH180FTW-LS
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
180
ランプ電圧(V)
120
種類
拡散形
全光束(Lm)
19000
ランプ電流(A)
1.90
相関色温度(K)
2100
定格寿命(時間)
36000
平均演色評価数(Ra)
25
ランプ効率(Lm/W)
106