岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECツインサンルクスエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
180
注文コード
23195393
品番
NH180TW-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
定格ランプ電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
180
ランプ電圧(V)
120
種類
透明形
全光束(Lm)
20000
ランプ電流(A)
1.90
相関色温度(K)
2100
定格寿命(時間)
36000
平均演色評価数(Ra)
25
ランプ効率(Lm/W)
111