FECサンルクスエース

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)180 注文コード23195515 品番NHR180LS
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は定格ランプ電力など19種類から選べます 他の種類を見る

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。

口金E39 定格ランプ電力(W)180 ランプ電圧(V)120 種類反射形 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)1400 ビームの開き(°)135 定格寿命(時間)24000 ランプ電流(A)1.90 平均演色評価数(Ra)25 ビーム光束(Lm)10500 ランプ効率(Lm/W)- 軸光度(cd)2800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23195436
2025-03-16
用途:
メンテナンス
その他業種

ホームセンターでは見かけないのですごく助かります。

対象商品:
23195436
2024-07-09
用途:
防犯灯ランプ
その他業種

思いがけないバルブ切れで急遽検索し取り寄せました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする