アイ スペシャルクス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23195682 品番 NH400DX
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高演色性で白熱電球に近い光色。

口金E39 定格ランプ電力(W)400 ランプ電圧(V)100 種類透明形 全光束(Lm)24000 ランプ電流(A)4.7 ランプ効率(Lm/W)60 相関色温度(K)2500 定格寿命(時間)9000 平均演色評価数(Ra)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23195673
2017-11-30
用途:
ホールの高天井照明(電球交換)
医療・福祉・介護関連業

メタルハライドや水銀灯を扱う商店の品数・種類がどんどん限られてくる中で、こちらで調達できるのはありがたい。口金E39で、100V、250Wの絞り込みでNH250FDXを購入。あと価格が下がれば言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする