NH400FDX アイ スペシャルクス 岩崎電気 23195698

NH400FDX アイ スペシャルクス 岩崎電気 23195698
NH400FDX アイ スペシャルクス 岩崎電気 23195698

アイ スペシャルクス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)400
種類拡散形
内容量1個注文コード23195698品番NH400FDX
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高演色性で白熱電球に近い光色。

口金E39定格ランプ電力(W)400ランプ電圧(V)100種類拡散形全光束(Lm)23000ランプ電流(A)4.7ランプ効率(Lm/W)58相関色温度(K)2500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23195673
2017-11-30
用途: ホールの高天井照明(電球交換)
医療・福祉・介護関連業

メタルハライドや水銀灯を扱う商店の品数・種類がどんどん限られてくる中で、こちらで調達できるのはありがたい。口金E39で、100V、250Wの絞り込みでNH250FDXを購入。あと価格が下がれば言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする