岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECツインサンルクスエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
220
種類
透明形
注文コード
23195716
品番
NH220TW-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
220
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
全光束(Lm)
26500
ランプ電流(A)
2.10
ランプ効率(Lm/W)
120
相関色温度(K)
2100
定格寿命(時間)
36000
平均演色評価数(Ra)
25