FECツインサンルクスエース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)270 種類透明形 注文コード23195743 品番NHT270TW-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は定格ランプ電力・種類など7種類から選べます 他の種類を見る

発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。

口金E39 定格ランプ電力(W)270 ランプ電圧(V)130 種類透明形 全光束(Lm)33500 ランプ電流(A)2.5 ランプ効率(Lm/W)124 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)36000 平均演色評価数(Ra)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする