岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECツインサンルクスエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23195768
品番
NHT360TW-LS
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
360
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
全光束(Lm)
47500
ランプ電流(A)
3.3
ランプ効率(Lm/W)
132
相関色温度(K)
2100
定格寿命(時間)
36000
平均演色評価数(Ra)
25