岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECサンルクスエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
270
種類
反射形
注文コード
23195838
品番
NHR270LS
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
270
ランプ電圧(V)
130
種類
反射形
相関色温度(K)
2100
全光束(Lm)
25000
ビームの開き(°)
135
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
2.5
平均演色評価数(Ra)
25
ビーム光束(Lm)
19500
ランプ効率(Lm/W)
-
軸光度(cd)
5200