EX600-ED5-2 フィールドバス機器(シリアル伝送システム) 入力/出力対応 エンドプレート SMC 23202769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィールドバス機器(シリアル伝送システム) 入力/出力対応 エンドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付方式DINレール金具付コネクタ【電源】M12(4/5ピン)Aコード/IN,OUT注文コード23202769品番EX600-ED5-2
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様"4""5"タイプはピン配列が異なります取付方式DINレール金具付コネクタ【電源】M12(4/5ピン)Aコード/IN,OUT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする