AW40-F04H-B-X465B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04H SMC 23213129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04H

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード23213129品番AW40-F04H-B-X465B
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径G1/2設定圧力(MPa)0.05~0.85ボディサイズ40ねじの種類Gオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする