MGF40-40-Z73 ガイドテーブル (MGF40-40~) SMC 23245756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル (MGF40-40~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
2ヶ付
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
注文コード
23245756
品番
MGF40-40-Z73
参考基準価格(税別)¥52,690販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする