曜日別特売
CDUK20-35D-A93L-XC19 フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-35D SMC 23308593

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-35D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(L) 3
注文コード
23308593
品番
CDUK20-35D-A93L-XC19
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする