※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
175
10
175
40
5
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23328123
品番
MDUB40TN-175DMZ-M9BWLS
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
175
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード