曜日別特売
MDUB40TN-5DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40TN SMC 23328157

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)5
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード23328157品番MDUB40TN-5DZ
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
5
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする