曜日別特売
MDUF32-300DMZ-M9BL プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF32 SMC 23330878

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)300
ロッド先端ねじ(M) おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード23330878品番MDUF32-300DMZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
300
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(L) 3
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする