曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF32

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF32 - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23330799MDUF32-10DZ-A9310(-) 0.5(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330808MDUF32-125DMZ-M9BAVLS125(L) 3(M) おねじM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330817MDUF32-15DZ-A93L15(L) 3(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330826MDUF32-150DMZ-A93S150(-) 0.5(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
14,690
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330835MDUF32-150DMZ-M9BW150(-) 0.5(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
19,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330844MDUF32-20DMZ-A93L20(L) 3(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330853MDUF32-25DZ-M9BL25(L) 3(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330869MDUF32-30DMZ-M9BWS30(-) 0.5(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330878MDUF32-300DMZ-M9BL300(L) 3(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330887MDUF32-45DMZ-M9BWL45(L) 3(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23330896MDUF32-50DMZ-M9BWL50(L) 3(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330905MDUF32-75DMZ-M9BW75(-) 0.5(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする