曜日別特売
MDUF32-75DMZ-M9BW プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF32 SMC 23330905

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)75
ロッド先端ねじ(M) おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード23330905品番MDUF32-75DMZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする