※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUD25
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333809
品番
MUD25-30DMZ
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード