SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUD25
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333809
MUD25-30DMZ
CADデータダウンロード
(M) おねじ
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23333818
MUD25-30DZ
CADデータダウンロード
(-) めねじ
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください