曜日別特売
MUD25-30DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUD25 SMC 23333818

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUD25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード23333818品番MUD25-30DZ
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする