曜日別特売

マレブル玉形弁【ねじ込み・内ねじUB】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23512387
品番
M20KSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,200
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続方式
ねじ込み
形状
ストレート
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
材質(シート)
HF
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
20K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23512387M20KSG38283813M20K SGM20KSG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283813マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業1個
¥14,980
税込¥16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする