曜日別特売
MGPL32-110-RN-Y59BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~) SMC 23544762

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)3
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
0.1~1.0
内容量1個注文コード23544762品番MGPL32-110-RN-Y59BL
参考基準価格(税別)¥65,730販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
110
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
Y59B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする