※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-500
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
配管形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
配管形式
(G) 集中配管形
注文コード
23555587
品番
MY1C32G-500-XC56
参考基準価格(税別)
¥95,320
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード