※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-125L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23671647
品番
MY2H16G-125L-M9BM-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥91,150
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23671647
MY2H16G-125L-M9BM-XB10
12561057
MY2H16G-125L-M9BM
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC
1個
¥
89,980
税込
¥
98,978
品番が変更になりました