曜日別特売
MY2H16G-125L-M9BWMDPC-XB10 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-125L SMC 23671674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-125L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23671674
品番
MY2H16G-125L-M9BWMDPC-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,650
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23671674MY2H16G-125L-M9BWMDPC-XB1012560978MY2H16G-125L-M9BWMDPCMY2H16G-125L-M9BWMDPC-XB10 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12560978MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
94,980
税込104,478
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする