MY2H25G-850L-M9BW-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-850L SMC 23695578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-850L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23695578
品番
MY2H25G-850L-M9BW-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥178,850
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
850
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23695578MY2H25G-850L-M9BW-XB1112580350MY2H25G-850L-M9BWMY2H25G-850L-M9BW-XB11 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12580350MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥179,800
税込¥197,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY2H25G-850L-M9BW-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-850L 1個 SMC 【通販モノタロウ】