※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用プローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(mm)
0〜2.00
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板(非鉄用)
注文コード
23697977
品番
SNFE-2.0
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・付属品・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板(非鉄用)
測定範囲(mm)
0〜2.00
測定方式
渦電流式
プローブ
1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm
測定精度
均一面に対して0〜100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm〜2.00mm/±2%以内
表示分解能
1μm/0〜999μm、0.01mm/1.00〜2.00mm、切替で0.1μm/0〜400μm、0.5μm/400〜500μm
測定対象
アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など、比較的汎用な測定物
RoHS指令(10物質対応)
対応