サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用プローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(mm)
0〜10
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用)
注文コード
23697986
品番
SFE-10
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・付属品・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用)
測定範囲(mm)
0〜10
測定方式
電磁誘導式
プローブ
1点定圧接触式、Vカット付き、Φ20.4×47.1mm
測定精度
平滑面に対して垂直に測定:0〜3mm/±(5μm+指示値の3%)、3.01mm以上/指示値の±3%以内
表示分解能
1μm/0〜999μm、0.01mm/1〜10mm
測定対象
鉄・鋼などの磁性金属素地上の比較的厚物の測定物用
RoHS指令(10物質対応)
対応