SWT-NEO専用プローブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)0〜2.50 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用)、収納ケース 注文コード23697995 品番SFE-2.5LWA
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は測定範囲・付属品・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用)、収納ケース 測定範囲(mm)0〜2.50 測定方式電磁誘導式 プローブ1点定圧接触式、約24×27×56mm(測定部サイズ)、約550〜1540mm(全長サイズ/伸縮式) 測定精度平滑面に対して垂直に測定:0〜100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm〜2.50mm/指示値の±2%以内 表示分解能1μm/0〜999μm、切替で0.1μm/0〜400μm、0.5μm/400〜500μm、0.01μm/1.00〜2.50mm 測定対象鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニングなど手の届かない高い所、離れたところの塗膜厚測定用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする