※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用プローブ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0〜2.00
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板(非鉄用)
注文コード
23698074
品番
SNFE-2.0(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・付属品・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板(非鉄用)
測定範囲(mm)
0〜2.00
測定方式
渦電流式
プローブ
1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm
測定精度
均一面に対して0〜100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm〜2.00mm/±2%以内
表示分解能
1μm/0〜999μm、0.01mm/1.00〜2.00mm、切替で0.1μm/0〜400μm、0.5μm/400〜500μm
測定対象
アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など、比較的汎用な測定物
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300