曜日別特売
MY1B16-350A-X168 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-350A SMC 23735338

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-350A

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
注文コード
23735338
品番
MY1B16-350A-X168
参考基準価格(税別)¥44,060販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする