曜日別特売
MY1B20-200-M9BAVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-200 SMC 23739319

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
配管形式
(-) 標準形
注文コード
23739319
品番
MY1B20-200-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする