商品画像

水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

(20件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.4L) 注文コード 23754273 品番 47670200000
参考基準価格(税別)¥2,919 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い]
日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!]
表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。

用途
※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]
ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所]
食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
パリサンダ 特性耐候 主な用途屋外木部 塗布方法ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り 乾燥時間(時間)約4(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2)1.6〜2.4(約1.5枚分)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[仕上りは下地の色によって左右される]
下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり感や色、乾燥性が左右されますので、目立たない ところで試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認して下さい。■[油性タイプと水性タイプの塗り重ねは避ける]油性タイプのキシラデコールと同じ色名でも、色・仕上がり感は異なります。そのため、油性タイプと水性タイプの塗り継ぎや塗り重ねは避けてください。■[条件によって異なります]塗り面積・乾燥時間・着色力・色合いなどは、素材や塗り方、気象条件などで多少異なります。■[色味は多少異なります]容器の色表示は印刷のため、中身の色と多少異なることがあります。■[乾燥後は乾拭きしてください]頻繁に手を触れたり歩いたりするところに使用する場合は、色落ちや衣服を汚すことがありますので、乾燥後ウエス等で乾拭きしてください。■[乾燥時間に注意]塗布量が多くなった場合や塗料の吸い込みが悪い材へ塗布した場合は、塗り重ね時間乾燥時間に一晩以上かかることがあります。■[次のような症状をお持ちの方は作業しないでください]体調の悪い人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人 / 妊娠している人など。■塗装には、水性バケをご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
庭のウッドデッキの防腐対策
電気・ガス・熱供給・水道業

庭にウエスタン・レッド・シーダーで、ウッドデッキを製作し12年になりますが、毎年1回、春にキシラデコールを塗ってます。劣化が少なく、まだまだ、
健在です。メンテナンスで木の断面を見ると、表面は若干紫外線の影響を受けてますが、使用に問題なさそうです。木の中は設置時と変わりませんでした。
やはり、毎年、塗ると効果ありそうです。後、10年は使いたいと思います。

2024-11-28
用途:
木製屋外踏み段の塗装
製造業

公共使用の屋外踏み段作成において、日光や雨風等への耐候性を高めるために使用。
使用した刷毛は水洗いし、水をはったバケツに入れておけば、翌日も水切りして問題なく使用可能でした。
完成設置後半年以上たちましたが、多くの人の利用にも関わらず、踏み段の色味もきれいなままであり、この商品にしてよかったです。

対象商品:
23754517
2023-12-05
用途:
玄関ドアのメンテナンス

大阪ガスケミカルの水性キシラデコールは今回初めて使用しましたが、
問題なく塗れて、何より値段がリーズナブルなのでお勧めです。

対象商品:
23754298
2023-09-03
用途:
ウッドデッキの再塗装

塗装の再塗装の手間を減らすために、これを採用。塗料は高めだが、再塗装の頻度をかんがえて、これにした。結果は良好。

対象商品:
23754255
2023-07-19
用途:
老犬ホームの玄関ドアの塗装
株式会社ハートフルリレーション 様 (サービス業)

素人でも簡単に塗れました。悪臭もなく発色もキレイです。

対象商品:
23754535
2023-03-19
用途:
外壁木部のメンテナンス
いしがみ動物病院 様

風雨に晒される雨戸の戸袋がベニヤ板の交換時に耐久性を上げるために塗布しました。
ローラーで3度塗りしました。ムラになり難く綺麗に仕上がります。
油性も使ってましたが水性は作業性が格段に良いので助かります。
ですが乾燥にはその特性上、時間に余裕を見るべきです。焦らず待つと良いです。
使用したローラーは洗っても着色してしまうので他には使えなくなります。
短期間なら数日は使いまわせるでしょうが理想は使い捨てです。
重ね塗りで耐久性は油性と遜色なく優秀です。野外使用する木部には
とても使い勝手良いのでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
23754544
2023-04-17
用途:
ウッドデッキの塗装

油性からの切り替えでしたが、においが油性より穏やかな感じ。
乾くのに時間がかかっているようでした。

対象商品:
23754623
2022-04-13
用途:
ウッドデッキの塗装に使用しました。
仲谷堂書店 様 (卸売・小売業)

水性で伸びが良く使いやすい。色目も満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする