E705

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23800963 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。

タイヤサイズ130/80-17 M/C 65H 構造TL タイヤ幅(mm)130 リム径(inch)17 許容リム幅(inch)2.50〜3.50 偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
バイク整備

前後合わせ3本ほど使用。
BS,MIと比較し、柔らかい構造でタイヤのはめ替えが楽にできる。ビード上げも手動ポンプで可能。手組する方にはお勧め。
オンロード主体で使ってもライフは長い。2年目辺りからトレッドにヒビが目立ってくるのは、他メーカーと同様。
製品の個体差もすくなく重量バランスも良好で品質は安定していている。
絶対的な走行性能や安心感は有名所に及ばない気がするが、これ以上のコスパ商品は知らない。

対象商品:
23800936
2019-06-30
用途:
タイヤ交換
製造業

とてもリーズナブルです。
パターンもよいし、大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする