SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の オンロードタイヤ
SR428
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23800997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オンロードからオフロードまで、多様なシチュエーションに対応。
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
130/80/18 M/C 66P
タイプ
WT
速度記号/荷重表示
66P
標準リム幅(inch)
2.50-3.50
構造
TT
許容リム幅(inch)
2.50〜3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。