SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の オンロードタイヤ
SR428
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23801006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オンロードからオフロードまで、多様なシチュエーションに対応。
適合
リア
リム径(inch)
14
タイヤサイズ
180/80/14 M/C 78P
タイプ
WT
速度記号/荷重表示
78P
標準リム幅(inch)
4.00-5.00
構造
TT
許容リム幅(inch)
4.00〜5.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。