SR009

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23801225 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
リム径(inch)12 タイヤサイズ110/70-12 47J タイプTL 速度記号/荷重表示47J 構造TL 許容リム幅(inch)2.50〜3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23801234
2021-07-09
用途:
シグナスX リアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ銘柄は入れないようにしていますが、8本交換中 2回目の選択です。
今は無き? 横浜タイヤMC用のOEM屋さんらしいです。大阪とのことです。
工場は海外で。サイドに、100k/h以上出さないでの表記。
当方は、大丈夫ですが、、、、
通勤使用で雨天も普通走行では問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする