※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・リード線・オートスイッチ品番など44種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 60
- オートスイッチ品番
- Y7BW
- 注文コード
- 23816861
- 品番
- MGPM50-60-RN-Y7BWSDPC
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。