画像はPPC4-01となります。実際の商品はシールテープが巻かれています。
(2件のレビュー)この商品は適合チューブ外径・チューブ外径・管接続口径など135種類から選べます他の種類を見る 内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径R1/8注文コード23833066品番PPC4-01-TP-C
参考基準価格(税別)¥528販売価格(税込)¥461販売価格(税別)
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。