画像準備中

チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード23833863 品番PPB6-03SUS-N-S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど116種類から選べます 他の種類を見る
形状ティー 使用流体水/空気/薬品 材質(ねじ部)SUS304 材質(ゴム)NBR 最高使用圧力(MPa)1(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック付 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径R3/8 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする