※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルブリケータ AL-Aシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 ボディサイズ20 注文コード23918747 品番AL20-F02B-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は管接続口径・接続口径・ボディサイズなど178種類から選べます 他の種類を見る

視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径G1/4 ボディサイズ20 ねじの種類G 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ドレンコック(-) ドレンコックなし ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45359377
2016-04-29
用途:
エアーツール
その他業種

物は良い
選択にメーカーのホームページでしっかり確認が必要

1人が参考にしています
対象商品:
45359377
2014-05-17
用途:
エアーの中にオイル充填
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何の問題も無く良いです ただ簡単な説明書くらいは欲しいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする